Kabelbinderspannzange LIGHT für Kunststoffkabelbinder
Kabelbinderspannzange LIGHT
SPNZANG-(KBLBIND-1)-L160MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Einstellbarkeit der Kabelbändergrößen durch Justierrad am Griff
- 6-stufig (80–200 N)
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogGeeignet für Kabelbänder | 2,4 mm, 3,6 mm, 4,8 mm |
Länge | 160 mm |
Werkstoff | Metall |
Produktgewicht (per Stück) | 360.000 g |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt